Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drosselspule
>
Artikel
Wurth Elektronik WE-GF Drosselspule, 1 mH 30mA mit Ferrit-Kern, 1812 Gehäuse 4.5mm / ±10%, 3MHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1633324
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
74476630
EAN/GTIN:
5059042160406
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 30mA
Gehäuse-Form = 1812
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 40Ω
Serie = WE-GF
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 3MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt
Würth Hochfrequenzdrosseln der Serie 1210 WE-GF. Die hochwertigen gewickelten SMD-Induktivitäten der Serie WE=GF von Würth sind für Anwendungen wie z. B. HF-Verstärker, Oszillatoren, Transponder, LC-Filterschaltungen, Adapternetzwerke und auch HF-Schaltungen wie Tuner bestimmt. Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
30mA
Gehäuse-Form:
1812
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
40Ω
Serie:
WE-GF
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
3MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
SMD-Induktivität
Weitere Suchbegriffe:
SMD Ferrit
,
smd ferrit würth elektronik
,
smd drossel
,
1633324
,
Passive Bauelemente
,
Induktivitäten
,
SMD-Induktivität
,
Wurth Elektronik
,
74476630
,
Passive Components
,
Inductors
,
Surface Mount Inductors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,60*
Lager 139
1 Tag
355
1
€ 14,99*
ab € 0,363*
€ 1,238*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 300,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wurth Elektronik 885050, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 4320-teilig
Würth Elektronik
885050
ab € 132,98*
Zubehör
Wurth Elektronik 885060, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 3600-teilig
Würth Elektronik
885060
ab € 143,49*
Zubehör
Wurth Elektronik 885070, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 2160-teilig
Würth Elektronik
885070
ab € 154,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen