Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Netzdrossel
>
Artikel
Würth WE-CMB Gleichtaktdrossel, 2,2 mH, ±30%, 2A, Radial / R-DC 70mΩ x 22mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1633389
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
744822222
EAN/GTIN:
5059042466317
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzdrossel
Induktivität = 2,2 mH
Gleichstrom max. = 2A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 70mΩ
Toleranz = ±30%
Länge = 17.5mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 17.5 x 13 x 22mm
Anschlussraster = 7.7mm
Serie = WE-CMB
Anschlussdurchmesser = 0.7mm
Gleichtaktdrosseln Würth Serie WE-CMB XS, M und XL. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB von Würth Elektronik sind eine kompakte Lösung mit hoher Unterdrückung asymmetrischer Störungen selbst bei niedrigen Frequenzen. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB bieten den höchstmöglichen Strom für ihre ultrakompakte Bauweise. Die Gleichtaktdrosseln WE-CMB bieten dank der integrierten Antikapazitäts-Wickeltechnik eine Breitband-Abschirmung. Eigenschaften und Vorteile:. Kompaktes Design. Klimaklasse: 40/125/21. IEC 60938-2. Entflammbarkeit: UL 49 V-0. Großer Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C. Produktanwendungen:. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB sind ideal für die Unterdrückung von Gleichtaktrauschen und von Funkstörungen in Motoren. Sie eignen sich für Anwendungen wie Netzeingangs- und -ausgangsfilter, Leistungselektronik und die Filterung von Geräten ohne Erdungsanschluss. Anwendungsbereich. Leistungselektronik Netzleitung mit Ein- und Ausgangsfilter Zur Filterung von Geräten mit stabilem Erdungsanschluss HF-Unterdrückung in Motoren
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 mH
Gleichstrom max.:
2A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
70mΩ
Toleranz:
±30%
Länge:
17.5mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
17.5 x 13 x 22mm
Anschlussraster:
7.7mm
Serie:
WE-CMB
Anschlussdurchmesser:
0.7mm
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Induktivitäten bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
,
Speicherdrossel
,
netzentstörfilter 2a
,
netzentstörfilter
,
würth elektronik speicherdrossel
,
1633389
,
Passive Bauelemente
,
Induktivitäten
,
Induktivitäten bedrahtet
,
Wurth Elektronik
,
744822222
,
Passive Components
,
Inductors
,
Leaded Inductors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
70
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,00*
Lager 108
140
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,46*
Lager 139
1 Tag
140
1
€ 14,99*
ab € 2,50*
€ 5,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück (
entspricht € 484,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Filter, Netzfilter, Gleichtakt, AC, 2mH, Baureihe SC-GJ
Kemet
SC-02-20GJ
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen