Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
Filter, Netzfilter, Gleichtakt, AC, 2mH, Baureihe SC-GJ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2364243
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
SC-02-20GJ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 2a
netzentstörfilter
Induktivität:
2 mH
Produktpalette:
SC-GJ Series
DC-Nennstrom:
2 A
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter, radial bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Gleichtaktfilter
,
Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Stromkompensierte
,
Unterdrückung
,
von
,
KEMET
,
SC-02-20GJ
,
2364243
,
236-4243
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 540 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 2040 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth WE-CMB Gleichtaktdrossel, 2,2 mH, ±30%, 2A, Radial / R-DC 70mΩ x 22mm
Würth Elektronik
744822222
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen