Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-SL1 Stromkompensierte SMD Drossel, 82 μH, 440 Ω / 100 kHz, 0.20Ω, 300 mA, 6.5 x 3.6 x 1.65mm, -40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633647
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744212820
EAN/GTIN:
     5059042456196
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Induktivität = 82 μH
Serie = WE-SL1
Impedanz = 440 Ω
Prüffrequenz = 100 kHz
Gleichstromwiderstand = 0.20Ω
Maximaler Strom = 300 mA
Abmessungen = 6.5 x 3.6 x 1.65mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +105 °C.
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebsspannung = 80V
Anschlussart = SMD
Betriebstemperatur max. = +105°C

Gleichtakt-SMD-Leitungsinduktivitäten, Typ WE-SL1. 4-poliges und 5-poliges SMD-Gehäuse Impedanzen bis zu 2000 Ω Nennstrom bis zu 300 mA Niedrige Streuinduktivität Gehäuse nach UL (UL94-V0) Anwendungen inklusive CAN-, USB-, Firewire-, Daten- und Netzleitungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
82 μH
Serie:
WE-SL1
Impedanz:
440 Ω
Prüffrequenz:
100 kHz
Gleichstromwiderstand:
0.20Ω
Maximaler Strom:
300 mA
Abmessungen:
6.5 x 3.6 x 1.65mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +105 °C.
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung:
80V
Anschlussart:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 300ma, smd drossel, 1633647, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 744212820, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.790,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,79055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.977,16*
€ 3.542,8204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.946,64*
€ 3.506,5016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.854,96*
€ 3.397,4024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.809,07*
€ 3.342,7933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.790,55*
€ 3.320,7545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.