Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCI Drosselspule, 4,7 μH 6A mit WE-Superflux-Kern, 7040 Gehäuse 7mm / ±20%, 33MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-HCI Drosselspule, 4,7 μH 6A mit WE-Superflux-Kern, 7040 Gehäuse 7mm / ±20%, 33MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1633675
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744311470
EAN/GTIN:
     5059042472660
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 6A
Gehäuse-Form = 7040
Länge = 7mm
Tiefe = 6.9mm
Höhe = 3.8mm
Abmessungen = 7 x 6.9 x 3.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 19.5mΩ
Serie = WE-HCI
Kernmaterial = WE-Superflux
Resonanzfrequenz max. = 33MHz
Induktivitätsbauweise = Flachdrahtwicklung°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-HCI. Produktanwendungen. Merkmale. Die Leistungsinduktivitäten der Serie WE-HCI sind für eine Reihe von Anwendungen wie Industriecomputer, Laptops, Grafikkarten und Hauptplatinen geeignet. Weitere geeignete Anwendungen umfassen DC/DC-Wandler, Filter, Hochstrom-Schaltregler und mehrphasige Schaltregler. Flache Drahtspule Magnetisch geschirmt Starkstrom Sehr niedrige DCR-Toleranz Umfangreiche Auswahl an Induktivitätswerten erhältlich Geringes Streufeld
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
6A
Gehäuse-Form:
7040
Länge:
7mm
Tiefe:
6.9mm
Höhe:
3.8mm
Abmessungen:
7 x 6.9 x 3.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
19.5mΩ
Serie:
WE-HCI
Kernmaterial:
WE-Superflux
Resonanzfrequenz max.:
33MHz
Induktivitätsbauweise:
Flachdrahtwicklung°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1633675, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744311470, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,97*
1
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 5,08*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 5,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.970,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,73*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,91*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,10*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.