Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCI Drosselspule, 3,7 μH 17A mit WE-PERM-Kern, 1365 Gehäuse 13.2mm / ±20%, 26MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633690
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443551370
EAN/GTIN:
     5059042747683
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 3,7 μH
Gleichstrom max. = 17A
Gehäuse-Form = 1365
Länge = 13.2mm
Tiefe = 12.8mm
Höhe = 6.2mm
Abmessungen = 13.2 x 12.8 x 6.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 4.9mΩ
Serie = WE-HCI
Kernmaterial = WE-PERM
Resonanzfrequenz max. = 26MHz
Induktivitätsbauweise = Flachdrahtwicklung°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-HCI. Produktanwendungen. Merkmale. Die Leistungsinduktivitäten der Serie WE-HCI sind für eine Reihe von Anwendungen wie Industriecomputer, Laptops, Grafikkarten und Hauptplatinen geeignet. Weitere geeignete Anwendungen umfassen DC/DC-Wandler, Filter, Hochstrom-Schaltregler und mehrphasige Schaltregler. Flache Drahtspule Magnetisch geschirmt Starkstrom Sehr niedrige DCR-Toleranz Umfangreiche Auswahl an Induktivitätswerten erhältlich Geringes Streufeld
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,7 μH
Gleichstrom max.:
17A
Gehäuse-Form:
1365
Länge:
13.2mm
Tiefe:
12.8mm
Höhe:
6.2mm
Abmessungen:
13.2 x 12.8 x 6.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
4.9mΩ
Serie:
WE-HCI
Kernmaterial:
WE-PERM
Resonanzfrequenz max.:
26MHz
Induktivitätsbauweise:
Flachdrahtwicklung°C
Weitere Suchbegriffe: 1633690, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7443551370, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,24*
2 Tage
96
1
€ 14,99*
ab € 2,10*
€ 4,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 896,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,73*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,91*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,10*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.