Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCI Drosselspule, 0,47 μH 50A mit WE-PERM-Kern, 1365 Gehäuse 13.2mm / ±20%, 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633691
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744355147
EAN/GTIN:
     5059042457759
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 0,47 μH
Gleichstrom max. = 50A
Gehäuse-Form = 1365
Länge = 13.2mm
Tiefe = 12.8mm
Höhe = 6.2mm
Abmessungen = 13.2 x 12.8 x 6.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 670µΩ
Serie = WE-HCI
Kernmaterial = WE-PERM
Resonanzfrequenz max. = 100MHz
Induktivitätsbauweise = Flachdrahtwicklung

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-HCI. Produktanwendungen. Merkmale. Die Leistungsinduktivitäten der Serie WE-HCI sind für eine Reihe von Anwendungen wie Industriecomputer, Laptops, Grafikkarten und Hauptplatinen geeignet. Weitere geeignete Anwendungen umfassen DC/DC-Wandler, Filter, Hochstrom-Schaltregler und mehrphasige Schaltregler. Flache Drahtspule Magnetisch geschirmt Starkstrom Sehr niedrige DCR-Toleranz Umfangreiche Auswahl an Induktivitätswerten erhältlich Geringes Streufeld
Weitere Informationen:
Induktivität:
0,47 μH
Gleichstrom max.:
50A
Gehäuse-Form:
1365
Länge:
13.2mm
Tiefe:
12.8mm
Höhe:
6.2mm
Abmessungen:
13.2 x 12.8 x 6.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
670µΩ
Serie:
WE-HCI
Kernmaterial:
WE-PERM
Resonanzfrequenz max.:
100MHz
Induktivitätsbauweise:
Flachdrahtwicklung
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, 1633691, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744355147, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,76*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 5,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 1.104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,74*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,98*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,49*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 154,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.