Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCI Drosselspule, 1,3 μH 62A mit WE-PERM2-Kern, 1890 Gehäuse 18.3mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633696
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443556130
EAN/GTIN:
     5059042457858
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 1,3 μH
Gleichstrom max. = 62A
Gehäuse-Form = 1890
Länge = 18.3mm
Tiefe = 18.2mm
Höhe = 8.9mm
Abmessungen = 18.3 x 18.2 x 8.9mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 940µΩ
Serie = WE-HCI
Kernmaterial = WE-PERM2
Resonanzfrequenz max. = 78MHz
Induktivitätsbauweise = Flachdrahtwicklung

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-HCI. Produktanwendungen. Merkmale. Die Leistungsinduktivitäten der Serie WE-HCI sind für eine Reihe von Anwendungen wie Industriecomputer, Laptops, Grafikkarten und Hauptplatinen geeignet. Weitere geeignete Anwendungen umfassen DC/DC-Wandler, Filter, Hochstrom-Schaltregler und mehrphasige Schaltregler. Flache Drahtspule Magnetisch geschirmt Starkstrom Sehr niedrige DCR-Toleranz Umfangreiche Auswahl an Induktivitätswerten erhältlich Geringes Streufeld
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,3 μH
Gleichstrom max.:
62A
Gehäuse-Form:
1890
Länge:
18.3mm
Tiefe:
18.2mm
Höhe:
8.9mm
Abmessungen:
18.3 x 18.2 x 8.9mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
940µΩ
Serie:
WE-HCI
Kernmaterial:
WE-PERM2
Resonanzfrequenz max.:
78MHz
Induktivitätsbauweise:
Flachdrahtwicklung
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, 1633696, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7443556130, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,62*
1 Tag
20
1
€ 14,99*
ab € 3,69*
€ 8,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 693,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,74*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,98*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,49*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 154,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.