Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LF Drosselspule, 2,2 mH 2A 18.5mm / ±30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633720
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7446632002
EAN/GTIN:
     5059042461442
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Induktivität = 2,2 mH
Gleichstrom max. = 2A
Länge = 18.5mm
Tiefe = 23.3mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 18.5 x 23.3 x 11.5mm
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 100mΩ
Serie = WE-LF
Induktivitätsbauweise = Sektorwicklung°C

Gewickelte Gleichtaktdrosseln der Serie WE-LF von Würth. Kompakte Größe Ringkern mit Sektorwicklung Hohe Dämpfung von Gleichtaktinterferenzen im unteren und mittleren Frequenzbereich Aufschmelzlötung empfohlen. Zu den Anwendungen gehören Netzfilter, Leistungselektronik und SMPS
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 mH
Gleichstrom max.:
2A
Länge:
18.5mm
Tiefe:
23.3mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
18.5 x 23.3 x 11.5mm
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
100mΩ
Serie:
WE-LF
Induktivitätsbauweise:
Sektorwicklung°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1633720, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7446632002, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,55*
1
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 9,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.