Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LF Drosselspule, 700 μH 4A 18.5mm / ±30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633721
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74466340007
EAN/GTIN:
     5059042457278
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Induktivität = 700 μH
Gleichstrom max. = 4A
Länge = 18.5mm
Tiefe = 23.3mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 18.5 x 23.3 x 11.5mm
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 30mΩ
Serie = WE-LF
Betriebstemperatur min. = -25°C

Gewickelte Gleichtaktdrosseln der Serie WE-LF von Würth. Kompakte Größe Ringkern mit Sektorwicklung Hohe Dämpfung von Gleichtaktinterferenzen im unteren und mittleren Frequenzbereich Aufschmelzlötung empfohlen. Zu den Anwendungen gehören Netzfilter, Leistungselektronik und SMPS
Weitere Informationen:
Induktivität:
700 μH
Gleichstrom max.:
4A
Länge:
18.5mm
Tiefe:
23.3mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
18.5 x 23.3 x 11.5mm
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
30mΩ
Serie:
WE-LF
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1633721, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74466340007, Inductors, Surface Mount Inductors, Passive Components
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,67*
1
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 7,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.134,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.