Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCF Drosselspule, 7 μH 30A mit Ferrit-Kern, 2013 Gehäuse 21.5mm / ±15%, 8MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634087
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443630700
EAN/GTIN:
     5059042747140
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 7 μH
Gleichstrom max. = 30A
Gehäuse-Form = 2013
Länge = 21.5mm
Tiefe = 21mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 21.5 x 21 x 14mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±15%
Gleichstromwiderstand max. = 5.61mΩ
Serie = WE-HCF
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 18MHz
Induktivitätsbauweise = Flachdrahtwicklung

Gewickelte Gleichtaktdrosseln der Serie WE-HCF von Würth. Würth-Gleichtaktdrosseln mit Drahtwicklung und magnetischer Abschirmung der Serie WE-HCF mit einem Sättigungsstrom von bis zu 75 A und einer Strombelastbarkeit von bis zu 32 A. Anwendungen für die WE-HCF-Serie umfassen Speicherinduktivität für DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad, Abwärtswandler für Einphasen- und Mehrphasenstrom, Filter für Audioanwendungen, optimiert für Anwendungen mit starken Stromstößen. Mangan-Zink-Ferritkern (MnZn) mit sehr geringem Verlust Für Reflow-Löten empfohlen
Weitere Informationen:
Induktivität:
7 μH
Gleichstrom max.:
30A
Gehäuse-Form:
2013
Länge:
21.5mm
Tiefe:
21mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
21.5 x 21 x 14mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±15%
Gleichstromwiderstand max.:
5.61mΩ
Serie:
WE-HCF
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
18MHz
Induktivitätsbauweise:
Flachdrahtwicklung
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1634087, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7443630700, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 530,94*
€ 631,8186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 525,75*
€ 625,6425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 494,08*
€ 587,9552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 481,56*
€ 573,0564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 450,65*
€ 536,2735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.