Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Schaumstoffklebeband
>
Artikel
3M 4910F Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Klar, Stärke 1mm, 19mm x 11m, 26 N/cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1634730
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
3M 4910F 19mm x 11m
EAN/GTIN:
5059041096904
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 19mm
Stärke = 1mm
Länge = 11m
Trägermaterial = Acrylschaum
Farbe = Klar
Haftfestigkeit = 26 N/cm
Ein- /doppelseitig = Doppelseitig
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 69N/cm
Modellnummer = 4910F
Serie = VHB™
3M VHB-Klebeband 4910, 19 mm x 11 m, 1,0 mm, Klar, Folienbeschichtung3M™ VHB™-Band 4910 verwendet einen 1 mm dicken klaren Allzweck-Acrylklebstoff, um ein durchsichtiges doppelseitiges Band zu erhalten. Dieses außergewöhnliche Band haftet auf zahlreichen Oberflächen einschließlich Metallen, Kunststoffen und Holz. Dieses hochwertige Band von 3M bietet Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Oberflächenhaftung und Temperaturbeständigkeit. Die Transparenz des Bandes macht es ideal für die Verklebung mit transparenten Materialien oder für Anwendungen, bei denen eine farblose Verklebungslinie erforderlich ist.Eigenschaften und VorteileBenötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Bandes? Verwenden Sie unseren
Produktauswahl
, um die richtige Wahl zu treffen!Eigenschaften und Vorteile• Starke und Durable Haftung auf einer Vielzahl von Substraten mit hoher bis mittlerer Oberflächenenergie wie Farben, Metallen und Glas usw. • Unsichtbare Verbindung: Verbessern Sie Ihr Design mit praktisch unsichtbarem Kleben, noch mehr mit einem transparenten Band • Vereinfacht und beschleunigt die Produktionsprozesse, wie sie bieten Sofortige Handhabungsfestigkeit und ermöglicht ein schnelleres Ausrotieren von verklebten Teilen Durch Fertigungsoperationen, da keine Aushärtezeit erforderlich ist • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und unterschiedlichen Materialien • Ein Durable Unterschied: Mit einer Verbindung, die den Belastungen der Belichtung standhält, widerstehen 3M VHB-Bänder heißen, kalten und durchlaufenden Temperaturen, UV-Licht, Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. • Leistungsstarke Festigkeit: Für Ihre anspruchsvollsten Klebeanwendungen verteilen 3M-VHB-Bänder dynamische oder statische Belastungen über die gesamte Oberfläche des Designs, verbessern die Haltekraft und eliminieren die Notwendigkeit mechanischer Befestigungselemente • Energieaufnahme: Spannung und Energie werden im Schaumstoff absorbiert und nicht auf die Klebeleitung übertragen • Spannungs-Entspannung: Im Laufe der Zeit wird der Druck von der Verbindung entfernt und vom Schaum absorbiertDie starke, schnelle und einfache Möglichkeit, Durable und zuverlässige Verbindungen zu erstellen, um Nieten, Schrauben, Bolzen und Schweißnähte zu eliminieren. 3M TM VHB TM Band 4910 wurde zum Kleben von transparenten Materialien oder überall dort entwickelt, wo eine klare Verbindung erforderlich ist.AnwendungenEntwickelt für Durable und zuverlässige Verbindungen von transparenten Materialien oder überall dort, wo eine klare Verbindung benötigt wird.Die starke, schnelle und einfache Möglichkeit, Durable und zuverlässige Verbindungen zu erstellen, um Nieten, Schrauben, Bolzen und Schweißnähte zu eliminieren. 3M TM VHB TM Band 4910 wurde zum Kleben von transparenten Materialien oder überall dort entwickelt, wo eine klare Verbindung erforderlich ist.Die schnell und einfach zu verwendende permanente Verbindungsmethode sorgt für hohe Festigkeit und lange LebensdauerHaftkleberverbindungen haften bei Kontakt, um eine sofortige Handhabungsfestigkeit zu erreichenStellt eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit und mehr herDie praktisch unsichtbare Befestigung hält Oberflächen glatt, und sogar Kanten sind aufgrund seiner Transparenz unsichtbar.Dursichtiger 1-mm-Allzweckkleber mit festem Acrylschaumkern für gute Leistung in einer Vielzahl von AnwendungenKann als Ersatz für mechanische Befestigungselemente (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe verwendet werden: ohne Bohren, Schleifen, Nachglätten, Schrauben, Schweißen und ReinigenDie schnell und einfach zu verwendende permanente Verbindungsmethode sorgt für hohe Festigkeit und lange Lebensdauer Haftkleberverbindungen haften bei Kontakt, um eine sofortige Handhabungsfestigkeit zu erreichen Stellt eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit und mehr her Die praktisch unsichtbare Befestigung hält Oberflächen glatt, und sogar Kanten sind aufgrund seiner Transparenz unsichtbar. Dursichtiger 1-mm-Allzweckkleber mit festem Acrylschaumkern für gute Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen Kann als Ersatz für mechanische Befestigungselemente (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe verwendet werden: ohne Bohren, Schleifen, Nachglätten, Schrauben, Schweißen und ReinigenWarum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.Design und Bereitstellung mit 3M™ VHB™-Band. Verwendung des Allzweck-Acrylklebers auf beiden Seiten des VHB™-Bandes. Es wurde für den Einsatz bei Anwendungen entwickelt, bei denen transparente Materialien verbunden werden sollen oder bei denen ein klares Band erforderlich ist.Design und Bereitstellung mit 3M™ VHB™-Band. Verwendung des Allzweck-Acrylklebers auf beiden Seiten des VHB™-Bandes. Es wurde für den Einsatz in Anwendungen entwickelt, bei denen transparente Materialien verbunden werden sollen oder bei denen ein klares Band erforderlich ist.Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. 3M™ VHB™-Band bietet nicht nur eine starke, zuverlässige und dennoch robuste Haftung, sondern es verbessert auch das Erscheinungsbild der fertigen Produkte. Dies wird durch die Beseitigung von Niet- und Schraubenköpfen sowie von sichtbaren Schweißnähten erreicht, während gleichzeitig eine sofortige Haftung hergestellt wird. Das Anbringen des Bandes erfolgt schneller als herkömmliche Methoden wie Bohren, Schrauben oder Kleben mit flüssigen Klebstoffen. Der einzigartige Acrylklebstoff ist äußerst robust und widerstandsfähig gegenüber Temperaturschwankungen – von der Hitze Dubais bis zur Kälte Norwegens.Unkonventionelles Schaumstoffband. 3M hat das erste Schaumstoffband erfunden, und das Unternehmen steht seitdem an vorderster Front, wenn es um die Verbesserung der Eigenschaften dieses Bandes geht, um extreme Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit und eine gleichmäßige Haftung zu gewährleisten. 3M™ VHB™-Band ist eine bewährte Alternative zu Nieten, Schrauben und Schweißen für eine Reihe von Anwendungen.Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. 3M™ VHB™-Band bietet nicht nur eine starke, zuverlässige und dennoch robuste Haftung, sondern es verbessert auch das Erscheinungsbild der fertigen Produkte. Dies wird durch die Beseitigung von Niet- und Schraubenköpfen sowie von sichtbaren Schweißnähten erreicht, während gleichzeitig eine sofortige Haftung hergestellt wird. Das Anbringen des Bandes erfolgt schneller als herkömmliche Methoden wie Bohren, Schrauben oder Kleben mit flüssigen Klebstoffen. Der einzigartige Acrylklebstoff ist äußerst robust und widerstandsfähig gegenüber Temperaturschwankungen – von der Hitze Dubais bis zur Kälte Norwegens.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Breite:
19mm
Stärke:
1mm
Länge:
11m
Trägermaterial:
Acrylschaum
Farbe:
Klar
Haftfestigkeit:
26 N/cm
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitig
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
69N/cm
Modellnummer:
4910F
Serie:
VHB™
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Schaumstoff Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Schaumstoffband
,
Schaumstoffklebeband
,
scotch doppelseitiges klebeband transparent
,
schaumstoffband
,
scotch schaumstoffband
,
1634730
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Schaumstoff Klebebänder
,
3M
,
3M4910F19mmx11m
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Schaumstoff Klebeband doppelseitig, transparent, Stärke 1mm, 19mm x 14m
RS Pro
1254308
ab € 41,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen