Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LQS Drosselspule, 15 μH 850mA, 4018 Gehäuse 4mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634787
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404042150
EAN/GTIN:
     5059042178593
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 850mA
Gehäuse-Form = 4018
Länge = 4mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 4 x 4 x 1.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 210mΩ
Serie = WE-LQS
Resonanzfrequenz max. = 18MHz
Induktivitätsbauweise = Halbgeschirmt°C

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie WE-LQS. Die Leistungsinduktivitäten der Serie LQ-S von Würth Elektronik sind robust und kompakt und können 1,7-mal höhere Ströme als die ungeschirmte Variante bewältigen. Sie fungieren als integrierte DC/DC-Wandler, und die größeren Größen können in stoßsicheren Schaltungen eingesetzt werden. Geeignete Einsatzgebiete für die Leistungsinduktivitäten umfassen Schaltregler, bei denen eine hohe Effizienz gefordert wird, und tragbare Netzteilanwendungen einschließlich PDAs, Smartphones, Digitalkameras und Fernseher. Anwendungsbereich. Magnetisch geschirmt Niedriger RDC
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
850mA
Gehäuse-Form:
4018
Länge:
4mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
4 x 4 x 1.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
210mΩ
Serie:
WE-LQS
Resonanzfrequenz max.:
18MHz
Induktivitätsbauweise:
Halbgeschirmt°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, 1634787, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74404042150, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,424*
€ 0,6059*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,71*
2 Tage
2092
5
€ 14,99*
ab € 0,451*
€ 1,058*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 131,89*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 144,08*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 154,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.