Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD SMD Induktivität, 270 μH 430mA, 7345 Gehäuse 7.3mm / ±20%, 4.5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635078
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744777270
EAN/GTIN:
     5059042072013
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 270 μH
Gleichstrom max. = 430mA
Gehäuse-Form = 7345
Länge = 7.3mm
Tiefe = 7.3mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 7.3 x 7.3 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1.64Ω
Serie = WE-PD
Resonanzfrequenz max. = 4.5MHz
Induktivitätsbauweise = Geschirmt°C

Anwendungen auf Kunststoffbasis sind aufgrund ihrer einteiligen Konstruktion besonders für Anwendungen mit hohen Vibrationen oder Stößen geeignet. Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-PD. Die gewickelte SMD-Induktivität der Serie WE-PD von Würth ist magnetisch abgeschirmt und weist daher ein schwaches Leckstromfeld auf. Diese Leistungsinduktivitäten verfügen über eine hohe Lagerfähigkeit und eine hohe Stromlast. Empfohlenes Lötprofil: Reflow. Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C. Anwendungsbereich. Schaltregler mit niedrigen Betriebsspannungen Integrierte DC/DC-Wandler Schaltregler mit hohem Wirkungsgrad (>86 %) Grafikkarten
Weitere Informationen:
Induktivität:
270 μH
Gleichstrom max.:
430mA
Gehäuse-Form:
7345
Länge:
7.3mm
Tiefe:
7.3mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
7.3 x 7.3 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1.64Ω
Serie:
WE-PD
Resonanzfrequenz max.:
4.5MHz
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt°C
Weitere Suchbegriffe: 1635078, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744777270, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
1
€ 14,99*
ab € 0,595*
€ 1,016*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.