Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PSLP, SMD Polymerkondensator 56μF ±20% / 10V dc, Ø 5.5mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635905
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875105242007
EAN/GTIN:
     5059042053517
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 56µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 30mΩ
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 5.5 (Dia) x 5mm
Serie = WCAP-PSLP
Leckstrom = 300 μAh

Würth Elektronik SMD-Aluminium-Polymer-Kondensator – Serie WCAP-PSLP. Aluminium-Polymer-Kondensatoren enthalten massives leitfähiges Polymer anstelle eines nassen Elektrolyts, was folgende Vorteile bietet: Hoher zulässiger Brummstrom aufgrund eines niedrigeren ESR bei hohem Frequenzbereich Höhere langfristige Stabilität und erwartete Lebensdauer Kein Austrocknen aufgrund von massivem leitfähigem Polymer. WCAP-PSLP ist eine Serie von flachen SMD-Polymer-Elektrolytkondensatoren Lastlebensdauer von 2000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 bis +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
56µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
30mΩ
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
5.5 (Dia) x 5mm
Serie:
WCAP-PSLP
Leckstrom:
300 μAh
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, 1635905, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Wurth Elektronik, 875105242007, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.