Rippelstrom: 112 mA Betriebstemperatur, max.: 125 °C Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 6 ohm Produktlänge: 3.2 mm Produkthöhe: 1.6 mm Produktbreite: 1.6 mm Spannung (DC): 10 V Produktpalette: T4...
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Betriebstemperatur, min.: -55 °C Qualifikation: AEC-Q200 Produktbreite: 0.5 mm Produktpalette: M Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric] Kapazitäts...
Kapazitätstoleranz: ± 20% Produktpalette: M Series SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktlänge: 1.02 mm Spannung (DC): 10 V Kapazität: 1 µF Betriebstemperatur, min.: -55 °C Dielektrikum: X5R Bauform /...