Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-KI Drosselspule, 680 nH 120mA mit Keramik-Kern, 0603A Gehäuse 1.6mm / ±5%, 300MHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637471
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744761268A
EAN/GTIN:
     5059042287677
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 680 nH
Gleichstrom max. = 120mA
Gehäuse-Form = 0603A
Länge = 1.6mm
Tiefe = 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Abmessungen = 1.6 x 1.05 x 1.05mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 2.9Ω
Serie = WE-KI
Kernmaterial = Keramik
Resonanzfrequenz max. = 300MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Würth Keramik-Drahtinduktivitäten der Serie 0603 WE-KI. Die gewickelten WE-KI-SMD-Keramikinduktivitäten der Serie 0603 von Würth wurden entwickelt für Hochfrequenzanwendungen. Sie bieten die höchst möglichen Resonanzfrequenzen bis zu 12,5 GHz neben einem ausgezeichneten Q-Faktor und hoher Temperaturstabilität. Weitere Anwendungen für diese Keramikinduktivitäten umfassen WLAN, Bluetooth und HF-Transceiver/Kommunikation. Aufschmelzlöten wird für diese Keramikinduktivitäten empfohlen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
680 nH
Gleichstrom max.:
120mA
Gehäuse-Form:
0603A
Länge:
1.6mm
Tiefe:
1.05mm
Höhe:
1.05mm
Abmessungen:
1.6 x 1.05 x 1.05mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
2.9Ω
Serie:
WE-KI
Kernmaterial:
Keramik
Resonanzfrequenz max.:
300MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1637471, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744761268A, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
286
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,557*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 834,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.