Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG5, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 10V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637525
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020273011
EAN/GTIN:
     5059042179941
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Serie = WCAP-ATG5
Verlustleistungsfaktor = 17

Würth Elektronik WCAP-ATG5 Serie 105 °C, 390 μF- 2000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG5 Wärmebeständige Universal-Produktserie, +105 °C Lastlebensdauer: 2000 h @ +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C für UR ; 400 V -25 °C bis +105 °C für UR ≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Serie:
WCAP-ATG5
Verlustleistungsfaktor:
17
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 10v, alu elko, alu elko 10v, 1637525, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860020273011, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
1
€ 5,95*
ab € 0,1619*
€ 0,2619*
1 Tag
342
1
€ 14,99*
ab € 0,0977*
€ 0,4245*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 196,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1815085
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.