Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LQS SMD Induktivität, 100 μH 420mA, 4018 Gehäuse 4mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637806
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404042101
EAN/GTIN:
     5059042181395
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 420mA
Gehäuse-Form = 4018
Länge = 4mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 4 x 4 x 1.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1.43Ω
Serie = WE-LQS
Resonanzfrequenz max. = 8MHz
Induktivitätsbauweise = Vergossen

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie WE-LQS. Die Leistungsinduktivitäten der Serie LQ-S von Würth Elektronik sind robust und kompakt und können 1,7-mal höhere Ströme als die ungeschirmte Variante bewältigen. Sie fungieren als integrierte DC/DC-Wandler, und die größeren Größen können in stoßsicheren Schaltungen eingesetzt werden. Geeignete Einsatzgebiete für die Leistungsinduktivitäten umfassen Schaltregler, bei denen eine hohe Effizienz gefordert wird, und tragbare Netzteilanwendungen einschließlich PDAs, Smartphones, Digitalkameras und Fernseher. Anwendungsbereich. Magnetisch geschirmt Niedriger RDC
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
420mA
Gehäuse-Form:
4018
Länge:
4mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
4 x 4 x 1.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1.43Ω
Serie:
WE-LQS
Resonanzfrequenz max.:
8MHz
Induktivitätsbauweise:
Vergossen
Weitere Suchbegriffe: 1637806, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74404042101, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.610,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,53675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.730,91*
€ 2.059,7829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.716,39*
€ 2.042,5041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.665,69*
€ 1.982,1711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.635,36*
€ 1.946,0784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.610,25*
€ 1.916,1975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.