Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
TE Connectivity 3520 Dickschicht SMD-Widerstand 22kΩ ±5% / 1W ±200ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1638718
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
352022KJT
EAN/GTIN:
5056282892081
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 22kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = 3520
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Te Connectivity SMD-Festwiderstände der Serie 3520. Diese Serie von festen SMD-Widerständen kommt aus der Serie te Connectivity 3520. Sie sind alle in einem 3520-Industriestandard-Gehäuse untergebracht und sind flache Hochleistungswiderstände mit einem kleinen Verhältnis von Größe zu Leistung. Die 3520-Geräte reichen von 1 Ohm bis 10 M und Toleranzen von 1 % und 5 %. Sie umfassen außerdem Null-Ohm-Verbindungen. Dickschichtwiderstände vom Typ 3520 sind leistungsstarke Geräte in einem kompakten Gehäuse. Sie sind perfekt für den Einsatz in der Industrie und allgemeinen Anwendungen. Geeignet für Anwendungen wie Hochfrequenzbetrieb dank kurzer Kabelstruktur und niedriger Kapazität. Eigenschaften und Vorteile Diese Dickschichtserie ist in einer Vielzahl von Widerständen von 1 Ω bis 1 MΩ erhältlich. Terminal: Matt Sn Feuchtigkeitsempfindlichkeit: Stufe 2 Arbeiten bis zu einer Betriebstemperatur von -55 °C bis +125 °C. Packungsgröße: 3520 Bauart Anschlussklemmen aus Edelmetall sind auf eine keramische Basis gedruckt und eingebrannt. Das Widerstandselement wird dann per Siebdruckverfahren aufgedruckt und die Passivierungsschicht hinzugefügt. Der Widerstand wird mit einem Laser auf Toleranz geschnitten. Die vorgefertigte Platte wird in Streifen unterbrochen, die Endbeschichtung wird eingebrannt, und die Streifen werden in einzelne Bauelemente gebrochen. Der endgültige Anschluss erfolgt durch Galvanisieren Häufig gestellte Fragen Was ist MSL? (Feuchtigkeitsempfindlichkeit) Die Feuchtigkeitsempfindlichkeit bezieht sich auf die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung und Verpackung von Halbleitern und passiven Bauteilen. Feuchtigkeitsempfindlichkeit: Stufe 2 (1 Jahr ; +30/60 %) Empfehlungen zur Handhabung Beim Schwalllöten muss die Stegbreite kleiner als die Chip-Widerstandsbreite sein, um die Lötanwendung richtig zu steuern. Im Allgemeinen kann die Landbreite Chip-Widerstandsbreite (B) x 0,7 bis 0,8 sein. Beim Reflow-Löten kann die Menge der Lötanwendung eingestellt werden. Damit kann die Stegbreite auf B x 1,0 bis 1,3 eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
22kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
3520
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
te connectivity leistungswiderstand
,
leistungswiderstand
,
1638718
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
TE Connectivity
,
352022KJT
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
19703
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0445*
€ 0,2038*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen (
entspricht € 304,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LICEFA V11-7 ROLLENABLAGE, SMD, 25-330MM-ROLLEN
Licefa
V11-7
ab € 80,47*
Zubehör
LICEFA V11-7-6-10 ROLLENABLAGE,25 FACH ESD MAX 330MM DIA
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen