Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity AMP-LATCH IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1639836
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1-111623-9
EAN/GTIN:
5056282701413
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Federleiste
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.0mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 5A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Serie = AMP-LATCH
Betriebstemperatur min. = -65.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 125,0 V ac
Gehäusematerial = PET
AMP-Latch-IDC-Buchsen-Flachbandkabelsteckverbinder von TE Connectivity, 2,0 mm. AMP-LATCH-IDC-Flachbandkabelsteckverbinder in IDC-Steckdosenausführung mit 2,0 x 2,0 mm Steckmaß für Flachbandkabel mit 1,0 mm Rastermaß. Diese AMP-LATCH-IDC-Flachbandkabelsteckverbinder mit 2 mm Rastermaß verfügen über IDC-Kontakte, eine Einzelstab-Kontaktausrichtung oben/unten sowie Bauteile aus Thermoplast gemäß UL 94V-0. Flachbandkabel-Buchsensteckverbinder mit den Teilenummern X-111623-X besitzen Mittenausrichtung. Flachbandkabel-Buchsensteckverbinder mit den Teilenummern X-111626-X sind nicht polarisiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.0mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
5A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Serie:
AMP-LATCH
Betriebstemperatur min.:
-65.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
125,0 V ac
Gehäusematerial:
PET
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
IDC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
,
Pfosten-Steckverbinder
,
Pfostenverbinder
,
IDC-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbinder
,
Printklemme
,
idc-steckverbinder 14-polig
,
idc steckverbinder
,
te connect.amp autom buchsenkontakt
,
1639836
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
IDC Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
11116239
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
IDC Connectors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
70
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 4,85*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 6,64*
Lager 139
2 Tage
1195
1
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 7,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 9,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück (
entspricht € 339,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FCI Crimpkontakt Mini-PV Polzahl Gesamt 1 47745-001LF 1 St.
Amphenol
47745-001LF
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen