Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste IDC Raster 2 mm, 14Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011937
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-111623-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Federleiste
Federleiste IDC Raster 2 mm, Typ=1-111623-9, Anzahl Kontakte=14, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Kabelraster=2 mm, Leiterplatten-Raster=1.9 mm, Nennspannung=125 VAC, Nennstrom=500 mA, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 4,85*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 6,64*
2 Tage
1195
1
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 7,22*
1
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 9,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
47745-001LF
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.