Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω mit Trennwand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMP Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω mit Trennwand,
Artikel-Nr.:
     108EL-1640068
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5227726-3
EAN/GTIN:
     5056282703646
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Trennwand = Ja
Gehäusebeschichtung = Nickel
Serie = AMP
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

TE Connectivity 50 Ohm BNC-Verbinder - Isolierte Löt-Jacks für Anbau, Frontmontage. Isolierte 50 Ohm BNC-Verbinder als isolierte Löt-Jacks für den Anbau bei Frontmontage mit einem vernickelten Gehäuse und weißem VALOX-Dielektrikum sowie VALOX-Flanschen und Gewindematerial. Bestell-Nr. ; 782-7622 782-7622 mit verzinnten Kontakten Bestell-Nr. ; 680-7403 680-7403 mit versilberten Kontakten Bestell-Nr. ; 680-7406 680-7406 mit versilberten Kontakten
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Trennwand:
Ja
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Serie:
AMP
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 1640068, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 52277263, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,21*
1 Tag
872
1
€ 14,99*
ab € 2,85*
€ 6,92*
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 7,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 421,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.