Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5227726-3 STECKER BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1557025
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5227726-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5227726-3, 1557025, 155-7025
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 3,32*
    € 4,21*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,24*
    € 7,68*
    Lager 139
    887
    1
    € 14,99*
    ab € 2,92*
    € 8,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.