Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-Timer II Crimp-Anschlussklemme für Micro-Timer II-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.5mm² / 1mm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Micro-Timer II Crimp-Anschlussklemme für Micro-Timer II-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.5mm² / 1mm²,
Artikel-Nr.:
     108EL-1640917
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     963904-1
EAN/GTIN:
     5056282710972
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker flachstecker
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Micro-Timer II-Steckverbindergehäuse
Serie = Micro-Timer II
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Bronze

TE Konnektivität Mikrozeitgeber I und Mikrozeitgeber II Berührt. Eine Serie von Flachstecker- und Buchsencrimpkontakten für den Einsatz mit Steckverbindern der Serie Micro Timer II und Micro Timer III.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Micro-Timer II-Steckverbindergehäuse
Serie:
Micro-Timer II
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, 1640917, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 9639041, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1197*
2 Tage
36817
1
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,294*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 478,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2393336-2
ab € 552,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.