Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SDE Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 17AWG max., Typ Mikro-Zeitgeber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687284
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2393336-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
te connectivity crimpeinsatz
Crimpsteckverbinder-Typ = Mikro-Zeitgeber
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 17AWG
Serie = SDE
Drahtstärke = 22 → 17AWG
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Mikro-Zeitgeber
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
17AWG
Serie:
SDE
Drahtstärke:
22 → 17AWG
Weitere Suchbegriffe: 2687284, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 23933362, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 552,70*
€ 662,93*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 568,75*
€ 702,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,93*
€ 788,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,36*
€ 772,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,15*
€ 705,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,80*
€ 670,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,70*
€ 657,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
963904-3
ab € 0,537*
Zubehör
TE Connectivity
962876-1
ab € 0,108*
Zubehör
TE Connectivity
962876-3
ab € 0,123*
Zubehör
TE Connectivity
963904-1
ab € 0,0916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.