Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Wechsler Leiterplattenmontage, 175V ac / 175V dc 144mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641379
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23100V4312C
EAN/GTIN:
     5056282714673
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltspannung AC max. = 175V ac
Schaltspannung DC max. = 175V dc
Spulenleistung = 144mW
Spulenwiderstand = 1000Ω
Länge = 19.3mm
Höhe = 7.5mm
Tiefe = 7mm
Abmessungen = 19.3 x 7 x 7.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV rms
Kontaktwiderstand = 150 mΩ

Reed-Relais, Serie DLR. Waschdichte Reedrelais für DC-Spannung Monostabil Für Einbau in gedruckte Schaltungen (RM 2,54 mm) Geringes Kontaktrauschen, niedrige Thermospannung Wahlweise mit Abschirmblech zur elektrostatischen Abschirmung und mit Funkenlösch- und Dämpfungsdiode
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltspannung AC max.:
175V ac
Schaltspannung DC max.:
175V dc
Spulenleistung:
144mW
Spulenwiderstand:
1000Ω
Länge:
19.3mm
Höhe:
7.5mm
Tiefe:
7mm
Abmessungen:
19.3 x 7 x 7.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV rms
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1641379, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23100V4312C, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,3152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,74*
€ 530,4306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,08*
€ 489,1852
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 385,13*
€ 458,3047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 365,96*
€ 435,4924
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 328,83*
€ 391,3077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,04*
€ 383,2276
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 301,96*
€ 359,3324
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,88*
€ 336,6272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.