Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Buchse , 62-polig , Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Buchse , 62-polig , Kabelmontage Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-1641529
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658684-1
EAN/GTIN:
     5056282716011
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Anzahl der Kontakte = 62
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Crimp
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 69.31mm
Breite = 12.54mm
Tiefe = 17.9mm
Serie = Amplimite HDP-22
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Zugelassen von UL und CSA. D-Sub-Kabelsteckverbinder Serie AMPLIMITE HDP-22, Rast-Crimpkontakt. Die D-Sub-Crimpsteckverbinder von TE Connectivity verfügen über verzinnte Stahlgehäuse mit 94V0-schwarzen Thermoplasteinsätzen. Diese AMPLIMITE sind Crimpsteckverbinder mit hoher Dichte, die ca. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder haben. Diese Steckverbinder passen zu D-Sub-Steckverbindern jeder Größe 22, die den Abmessungen gemäß MIL-C-C24303 entsprechen. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder Platzsparend 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz verzinntes Stahlgehäuse. Benötigen Sie Crimpkontakte? ; 718-1207 718-1207 und ; 680-9692 680-9692. Pro-CRIMPER III - ; 314-8032 314-8032
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
62
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Crimp
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
69.31mm
Breite:
12.54mm
Tiefe:
17.9mm
Serie:
Amplimite HDP-22
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder 62 polig, 1641529, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 16586841, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,40*
1
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 9,62*
2 Tage
113
1
€ 14,99*
ab € 5,29*
€ 10,42*
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 10,86*
7 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 15,41*
€ 22,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 4.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1658686-4
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
1658686-2
ab € 0,131*
Zubehör
TE Connectivity
5748676-4
ab € 5,04*
Zubehör
TE Connectivity
90800-1
ab € 238,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.