Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Header 4-Kontakte 5.08mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Header 4-Kontakte 5.08mm-Raster Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1641613
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282825-4
EAN/GTIN:
     5056282716783
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 5.08mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 300 V ac

UL File E 60677,CSA File 007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK Leiterplatten-Anschlussklemmen-Stiftleiste mit offenem Ende, 5,08 mm. TERMI-BLOK-Stiftleisten (5,08 mm) mit offenem Ende für die vertikale Montage mit Flanschgewinde und Führungssteckplätzen für die Ausrichtung. Diese 5,08 mm TERMI-BLOK-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder mit offenem Ende für die Leiterplattenmontage sind seitlich stapelbar und bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
5.08mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
300 V ac
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 4-pol, 1641613, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 2828254, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,95*
1 Tag
5701
1
€ 14,99*
ab € 0,494*
€ 1,528*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.