Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 282825-4 LEITERPLATTENSTECKV STIFTLEISTE 4POL THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3792962
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282825-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 4-pol, Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 282825-4, 3792962, 379-2962
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    Frei Haus
    ab € 0,73*
    € 0,97*
    Lager 139
    5701
    1
    € 14,99*
    ab € 0,494*
    € 1,528*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,528*
    € 1,81832
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,365*
    € 1,62435
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.