Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolube ER1450 Vergussmasse, Aushärtung 2 h 250 g Shore A70 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-164321
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     ER1450RP250G
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vergussmasse
vergussmasse electrolube
vergussmasse
Handelsname = ER1450
Produktmaterial = Epoxid
Gebinde Typ = Packung
Verpackungseinheit = 250 g
Besondere Eigenschaften = Wasserbeständig
Aushärtungszeit = 2 h
Härte = Shore A70
Farbe = Weiß
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur-Bereich = -50 → +150 °C

ER1448 - Schwarz und ER1450 - Weiß, HF-Epoxidharze. Zwei-Komponenten-Epoxidharz-Verguss- und Kapselungsmasse in einer handlichen 250-g-Packung mit zwei Beuteln zum leichten und problemlosen Mischen und Gießen. Schnell aushärtender Epoxidharz von geringer Viskosität für HF-Anwendungen. Das ausgehärtete Produkt ist widerstandsfähig und haftet gut auf verschiedenen Unterlagen. Gute elektrische Eigenschaften HF-Anwendungen – Dielektrizitätskonstante 4,7 @10 kHz Sehr wasserbeständig Ausgezeichnete Klebeeigenschaften Aushärtezeit 12 Stunden @ 20 °C Ungiftig Einfache Verwendung Gute Beständigkeit gegenüber schwankenden Temperaturen
Weitere Informationen:
Handelsname:
ER1450
Produktmaterial:
Epoxid
Gebinde Typ:
Packung
Verpackungseinheit:
250 g
Besondere Eigenschaften:
Wasserbeständig
Aushärtungszeit:
2 h
Härte:
Shore A70
Farbe:
Weiß
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur-Bereich:
-50 → +150 °C
Weitere Suchbegriffe: 164321, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Electrolube, ER1450RP250G, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.