Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics X-NUCLEO-LPM01A Stromplatine, STM32 Nucleo Expansion Board Stromüberwachungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1646984
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-LPM01A
EAN/GTIN:
     5059042063073
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Stromüberwachungseinheit
Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät = X-NUCLEO-LPM01A
Kit-Name = STM32 Nucleo Expansion Board

Das X-NUCLEO-LPM01A ist ein programmierbares Netzteil mit 1,8 V bis 3,3 V mit erweiterter Messfähigkeit der Leistungsaufnahme. Es führt sowohl die Verbrauchsmittelwertbildung (statische Messung bis 200 mA) als auch die Echtzeitanalyse (dynamische Messung bis 50 mA bei 100 kHz Bandbreite) durch. Der X-NUCLEO-LPM01A arbeitet entweder im Standalone-Modus (mit LCD, Joystick und Schaltfläche zur Anzeige statischer Messungen) oder im kontrollierten Modus, der über USB mit dem Host-PC verbunden ist (mit dem Softwaretool STM32CubeMonitor-Power mit seiner umfangreichen grafischen Benutzerschnittstelle).Programmierbare Spannungsquelle von 1,8 V bis 3,3 VStatische Strommessung von 1 nA bis 200 mADynamische Messungen:100 kHz Bandbreite, 3,2 Msps AbtastrateStromstärke von 100 nA bis 50 mALeistungsmessung von 180 nW bis 165 mWBerechnung der Energiemessung durch Zeitintegration in die LeistungsmessungDurchführung von EEMBC-ULPMark™-Tests
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Stromüberwachungseinheit
Zum Einsatz mit:
STM32 Nucleo
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
X-NUCLEO-LPM01A
Kit-Name:
STM32 Nucleo Expansion Board
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 1646984, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, XNUCLEOLPM01A, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,93*
€ 79,78*
€ 6,90*
ab € 85,06*
€ 108,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.