Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
Norgren PRA/802000/M, G 1/4 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 40mm / Hub 50mm, bis 12 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1647056
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
PRA/802040/M/50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
Hub = 50mm
Bohrung = 40mm
Ausführung = Zweifach
Serie = PRA/802000/M
Länge = 162.5mm
Druckluftanschluss = G 1/4
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Luft
Abmessungen = 162.5 x 53 x 53mm
Breite = 53mm
Absoluter Druck max. = 12bar
Betriebsdruck max. = 12 bar
Höhe = 53mm
ISO Standard = 15552°C
ISOLine™-Profilzylinder, 40 mm Durchmesser, 50 mm Hub, ISO15552Hohe Leistung, Stabilität und ZuverlässigkeitPolyurethan-Dichtungen sorgen für einen effizienten Betrieb mit geringer Reibung und langer LebensdauerSchalter können bündig mit dem Profilzylinder montiert werden
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
40mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
PRA/802000/M
Länge:
162.5mm
Druckluftanschluss:
G 1/4
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Luft
Abmessungen:
162.5 x 53 x 53mm
Breite:
53mm
Absoluter Druck max.:
12bar
Betriebsdruck max.:
12 bar
Höhe:
53mm
ISO Standard:
15552°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Pneumatische Kolbenzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Normzylinder
,
Pneumatik-Normzylinder
,
Zylinder ISO 15552
,
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
iso-zylinder norgren
,
imi norgren originalteile
,
normzylinder doppelwirkend
,
1647056
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Pneumatische Kolbenzylinder
,
Norgren
,
PRA802040M50
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Piston Rod Cylinders
,
IMI Norgren
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4065
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,01*
€ 82,69*
Lager 8670
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,33*
€ 82,77*
Lager 183
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 89,09*
Lager 955
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 75,00*
€ 92,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 98,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
81000000 Steckdose für Magnetschalter
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,85*
Zubehör
81001140 Lagerbock für Zylinder-ø40mm
IMI Norgren
M/P40311
ab € 25,22*
Zubehör
M/50/EAN/5V Magnetschalter
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,40*
Zubehör
M/50/EAN/CP Magnetschalter
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,47*
Zubehör
Norgren Abnehmbare Öse QA/8040/27
IMI Norgren
QA/8040/27
ab € 11,03*
Zubehör
Norgren Flansch QA/8040/22
IMI Norgren
QA/8040/22
ab € 11,45*
Zubehör
Norgren Gabelkopf QA/8040/23 zur Verwendung mit RA/8000 für 40mm
IMI Norgren
QA/8040/23
ab € 11,40*
Zubehör
Norgren Gerade-Verbinder C02250628 Außengewinde: 1/4" Rohr-Ø: 6 mm 1 St.
IMI Norgren
C02250628
ab € 0,86*
Zubehör
Norgren Hoher Fuß QA/8040/21
IMI Norgren
QA/8040/21
ab € 7,51*
Zubehör
Norgren Magnetschalter M/50/LSU/5V 12 V/AC, 48 V/AC, 110 V/AC, 230 V/AC, 12 V/DC
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
Norgren Magnetschalter M/50/LSU/CP 12 V/AC, 48 V/AC, 110 V/AC, 230 V/AC, 12 V/DC
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
Norgren Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter M/50/EAP Halbleiter 10 → 30V dc NPN LED Anzeige
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 21,88*
Zubehör
Norgren QM/27 Montagehalterung, Schalter-Befestigung für M/50
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,66*
Zubehör
Norgren QM/32 Reed Reedkontakt Schließer mit LED Anzeige, 10 → 240V ac, IP66
IMI Norgren
QM/32/10
ab € 27,96*
Zubehör
Norgren QM/32 Reed Reedkontakt Schließer mit LED Anzeige, 10 → 240V ac/dc, IP66
IMI Norgren
QM/32/2
ab € 19,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen