Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity THT DIP-Schalter Gleiter 3-stellig, 1-poliger Ein/Ausschalter, Kontakte vergoldet 100 mA @ 24 V dc, bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity THT DIP-Schalter Gleiter 3-stellig, 1-poliger Ein/Ausschalter, Kontakte vergoldet 100 mA @ 24 V dc, bis
Artikel-Nr.:
     108EL-1647907
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825360-2
EAN/GTIN:
     5056282768362
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 3
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Gleiter
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C
Nennspannung = 24V
Durchschlagsfestigkeit = 500V ac

Sofern nicht anders angegeben, eignen sich diese Schalter nicht zur Tauchreinigung. DIP-Schalter TE Connectivity, Serie ADE und ADF. DIP-Schalter für Durchsteckmontage, Serie ADE und ADF, 7,5 x 3,5 mm mit 2,54-mm-Mittellinie, Anschlussklemmen mit Hauchvergoldung und schwarzen PPS-Gehäusen. Die DIP-Schalter der Serie ADE besitzen verlängerte Schiebebetätigungselemente, während die Serie ADF bündige Schiebebetätigungselemente besitzt. Beide Ausführungen dieser DIP-Schalter verfügen über eine Kontakt mit hohem Anpressdruck und sind für automatisches Einsetzen geeignet. Der Hochdruck-Schleifkontakt erlaubt eine Reinigung mit Wasser oder Lösungsmittel ohne Bandabdichtung Beständig gegenüber Dampfphasen-Reflow-Verfahren und Schwall-Lötverfahren Kontaktwiderstand: 50 mΩ
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
3
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Gleiter
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Nennspannung:
24V
Durchschlagsfestigkeit:
500V ac
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Schiebeschalter, schiebeschalter 1-polig, codierschalter, te connectivity schiebeschalter, 1647907, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, TE Connectivity, 18253602, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9000
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,52*
Lager 108
45
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 135000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 37,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.