Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-1648584
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-5499206-6
EAN/GTIN:
     5056282772536
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = AMP-LATCH
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 26
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Leiterplatten-Stiftleisten der Serie AMP LATCH von TE Connectivity, 2,54 x 2,54 mm, mit Universalauswurfmechanismus. AMP-LATCH-Stiftleisten mit Universalauswurfmechanismus mit einem Mittenabstand von 2,54 x 2,54 mm. Diese AMP-LATCH Stiftleisten weisen eine militärische, mittige und duale Ausrichtung für präzises Stecken auf. Ausführungen dieser Universalstiftleisten der Serie AMP-LATCH verfügen über Auswurfhebel, die eine sichere Verbindung mit und leichtes Entfernen von den passenden IDC-Flachbandkabelbuchsen gewährleisten. Die Universal-Flachbandkabel-Stiftleisten der Serie AMP-LATCH sind mit einer langen oder kurzen Verriegelung oder ohne Verriegelung erhältlich. Steckverbinder mit langen Verriegelungen passen zu Buchsenleisten ohne Zugentlastung. Steckverbinder mit kurzen Verriegelungen passen zu Buchsenleisten mit Zugentlastung. Eigenschaften und Vorteile. • Militärische, mittige und duale Ausrichtung • Auswurfhebel für sichere Verbindungen und einfaches Abnehmen • Lange und kurze Auswurfhebeloptionen. Anwendungsbereich. Diese AMP-LATCH Leiterplatten-Steckverbinder sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Anwendungen umfassen PCs, Bürogeräte, medizintechnische Geräte, Speicher, Netzwerke, industrielle Steuerungen, Geräte und elektrische Prüfung
Weitere Informationen:
Serie:
AMP-LATCH
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
26
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 26polig, 1648584, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 254992066, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,00*
2 Tage
292
1
€ 14,99*
ab € 5,70*
€ 12,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1658526-6
ab € 7,46*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761606-9
ab € 4,35*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761603-9
ab € 3,42*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761607-9
ab € 4,35*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761605-9
ab € 4,75*
Zubehör
TE Connectivity
2-5499141-6
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.