Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-1616071
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1761606-9
EAN/GTIN:
     5056282877705
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Serie = AMP-LATCH
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 26
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Flachbandkabel-Stiftleisten der Serie AMP-LATCH von TE Connectivity mit militärischer und mittiger Polarisierung. Flachbandkabel-Leiterplattenleisten-Steckverbinder AMP-LATCH mit einem Mittenabstand von 2,54 x 2,54 mm und einer flachen Bauweise. Die Flachbandkabel-Stiftleisten besitzen militärische und mittige Polarisierung sowie Auswurfhebel. Die Auswurfhebel ermöglichen eine sichere Verbindung mit und ein leichtes Entnehmen von den passenden IDC-Flachbandkabel-Buchsenleisten. Die Leiterplatten-Flachbandkabel-Stiftleisten der Serie AMP-LATCH sind mit einer langen oder kurzen Verriegelung erhältlich Teilenummern X-1761606-X und X-1761607-X haben lange Verriegelungen Teilenummern X-1761608-X und X-1761609-X haben kurze Verriegelungen Steckverbinder mit langen Verriegelungen passen zu Buchsenleisten ohne Zugentlastung. Steckverbinder mit kurzen Verriegelungen passen zu Buchsenleisten mit Zugentlastung. Eigenschaften und Vorteile. • Flache Bauweise • Militärische und mittige Polarisierung • Auswurfhebel für sichere Verbindungen und einfaches Abnehmen • Lange und kurze Auswurfhebeloptionen. Anwendungsbereich. Diese AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleisten sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Anwendungen umfassen PCs, Bürogeräte, medizintechnische Geräte, Speicher, Netzwerke, industrielle Steuerungen, Geräte und elektrische Prüfung
Weitere Informationen:
Serie:
AMP-LATCH
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
26
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 26polig, 1616071, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 217616069, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
13
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,86*
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 9,20*
2 Tage
313
1
€ 14,99*
ab € 4,35*
€ 9,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück ( entspricht € 115,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1658526-6
ab € 7,46*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761603-9
ab € 3,42*
Zubehör
TE Connectivity
2-5499206-6
ab € 5,70*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761607-9
ab € 4,35*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761605-9
ab € 4,75*
Zubehör
TE Connectivity
2-5499141-6
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.