Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Eurocard C2 DIN 41612-Steckverbinder Stecker Gerade, 96-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Eurocard C2 DIN 41612-Steckverbinder Stecker Gerade, 96-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1648944
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5650908-5
EAN/GTIN:
     5056282775650
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 96
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Reihenbestückung = a/b/c
Typ = R
Raster = 2.54mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Klasse = C2
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Serie = Eurocard
Gehäusematerial = Polymer

Erfüllt DIN 41612 und IEC 60603-2. Bestell-Nr. ; 681-1944 681-1944 besitzt 3 Reihen, jedoch nur die äußeren zwei Reihen sind mit Kontakten bestückt. TE Connectivity-Eurocard-Steckverbinder nach DIN 41612. Europakarten- und Buchsensteckverbinder, die DIN 41612 und IEC 60603-2 mit einem international anerkannten, hochwertigen Design für hohe Signalintegrität und elektrische Leistung erfüllen. Diese DIN 41612-Europakartensteckverbinder sind in zahlreichen Typen B, C, D, F, M, Q und R und mit selektiver Kontaktbestückung erhältlich. Die Gehäuse dieser Eurokartensteckverbinder bestehen aus einem schwer entflammbaren Material und haben polarisierte Funktionen zum Schutz gegen falsches Stecken. Es sind Versionen mit Befestigungsstiften für sicheren Halt auf der Leiterplatte verfügbar. Die Löt-Stiftkontakte von diesen Eurokartensteckverbindern sind in zahlreichen Längen sowie mit ACTION PIN- und Nadelöhr-Kontaktfahnen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Erfüllt DIN 41612 und IEC 60603-2 Hochwertige Ausführung und Signalintegrität Zuverlässige 2-teilige Bauweise Verfügbare Typen B, C, D, F, M, Q und R Selektive Kontaktbestückung Schwer entflammbare Gehäuse Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Serie von Lot-Kontaktstiftlängen erhältlich ACTION PIN- und Nadelöhr-Kontaktfahnen. Informationen zur Produktanwendung. Diese DIN 41612-Eurokarten-Steckverbinder können in gemeinsamen Bus-Systemen verwendet werden, einschließlich STE Bus, CIMBUS, FUTUREBUS, VMEBus, MULTIBUS (II), NUBUS, VXi Bus und VME 64X. Anwendungen umfassen Hochgeschwindigkeitszüge, industrielle Steuerungs-DCS-Systeme, Rechenzentren, Speicher, Server, Telekommunikationsgeräte, Backplane- und Hauptplatinen-Baugruppen, Schaltsysteme und modulare Gestellsysteme
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
96
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Reihenbestückung:
a/b/c
Typ:
R
Raster:
2.54mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Klasse:
C2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Serie:
Eurocard
Gehäusematerial:
Polymer
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, stiftleiste, messerleiste 96pin, 1648944, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, TE Connectivity, 56509085, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,02*
2 Tage
849
1
€ 14,99*
ab € 3,84*
€ 9,81*
1
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 12,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 753,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5650461-5
ab € 4,30*
Zubehör
TE Connectivity
5650479-5
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.