Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 5650461-5 FEDERLEISTE R HOR 96POL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1098682
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
5650461-5
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 96-pol
Ausführung:
Buchse
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Anzahl der Kontakte:
96 Kontakt(e)
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Rastermaß:
2.54 mm
Produktpalette:
-
Bestückte Reihen:
a + b + c
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl der Einsteckzyklen:
-
Anzahl der Reihen:
3 Reihen
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Leiterplattensteckverbinder DIN 41612
Weitere Suchbegriffe:
federleiste
,
tyco electronics federleiste
,
41612
,
DIN
,
Steckverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
5650461-5
,
1098682
,
109-8682
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,30*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY V42254-B1200-C960 MESSERLEISTE C 3REIHIG HOR STUFE2 96POL
TE Connectivity
V42254-B1200-C960
ab € 3,26*
Zubehör
TE Connectivity Eurocard C2 DIN 41612-Steckverbinder Stecker Gerade, 96-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss
TE Connectivity
5650908-5
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen