Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Zugentlastung für AMPLATCH Novo-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649418
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     499252-8
EAN/GTIN:
     5056282779863
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Duplex Steckverbinder
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Zur Verwendung mit = AMPLATCH Novo-Serie

DIN 41651, DIN EN 60352-3/4. Te Connectivity IDC-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Novo. Die IDC-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Novo von TE wurden entwickelt, um Hand in Hand mit kompatiblen Flachbandkabeln zu arbeiten und eine Kabelbaugruppe zu erstellen. Mit militärischer und mittiger Polarisierung ist die Serie Novo für IDC-Flachbandkabelsteckverbinder mit mittig und militärisch polarisierten Zentren und einem passenden Raster von 2,54 x 2,54 für Flachbandkabel mit 1,27 mm Rastermaß vorgesehen. Diese AMP-LATCH Novo-IDC-Flachbandkabelsteckverbinder bestehen aus UL 94V-0-Thermoplast mit zwei Reihen von IDC-duplexbeschichteten Gabelkontakten und nehmen Kabeldurchmesser von 28–26 AWG auf. Im Lieferumfang dieser AMP-LATCH Novo-Gehäusebaugruppen ist eine Abdeckung enthalten, und optionale Zugentlastungen sind erhältlich. IDC ist die Abkürzung für Isolation-Displacement-Steckverbinder. Diese elektrischen Steckverbinder wurden für Flachbandkabel und Telekommunikationsanwendungen entwickelt. Sie werden auch als isolierdurchstoßende Kontakte (IPCs) bezeichnet. Funktionen • Steckverbindersystem - Kabel-Platine • Stimmgabelkontakt bietet ein militärisch zugelassenes Design zu einem günstigen Preis • Wahl der Duplex-Vergoldung auf Kontaktsteckfläche • Gewählte Konfigurationen mit 10 bis 64 Positionen erhältlich • Kontaktdesign sorgt für eine gleichmäßige Verriegelung von Kontakten und Gehäusen mit Steckverbinderabdeckung. Zugentlastung und Buchsen müssen getrennt bestellt werden
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
AMPLATCH Novo-Serie
Weitere Suchbegriffe: te connectivity buchsenleiste, duplex steckverbinder, 1649418, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 4992528, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
1 Tag
74516
10
€ 14,99*
ab € 0,1257*
€ 0,3289*
10
€ 6,90*
ab € 0,171*
€ 0,349*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5499922-3
ab € 2,05*
Zubehör
TE Connectivity
1658621-3
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.