Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 5499922-3 Stiftleiste mit Auswurfhebel lang Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1461100-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5499922-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 16polig
stiftleiste
TE Connectivity 5499922-3 Stiftleiste mit Auswurfhebel lang Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2 1 St.

AMP-LATCH Stiftwanne

Polzahl Gesamt 16
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Printseite: 2.54 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.381 µm · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 16 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Breite: 3.81 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.94 mm · Produktabmessung, Länge: 39.62 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Auswurfhebel lang · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 39.62 x 3.81 x 13.94 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
13.94 mm
Produktabmessung, Länge:
39.62 mm
Produktabmessung, Breite:
3.81 mm
Marke:
TE Connectivity
Polzahl Gesamt:
16
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Auswurfhebel lang
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
5499922-3
Typ (Hersteller-Typ):
5499922-3
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
2.54 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.381 µm
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, 02050003958387, 02050003962896, TE Connectivity, 5499922-3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,19*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 5,21*
1
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 5,31*
1 Tag
147
1
€ 14,99*
ab € 2,05*
€ 5,64*
1
€ 8,95*
ab € 2,43*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
499252-8
ab € 0,1257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.