Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F161, AEC-Q200 Folienkondensator 470nF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649530
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161WP474K100V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F161
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 10.2mm
Tiefe = 9.1mm
Höhe = 5.5mm
Abmessungen = 10.2 x 9.1 x 5.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = 4036°C

Der SMD-Polyester-(PET)-Folienkondensator der Serie F161 von KEMET ist in selbstverlöschendem Material vergossen.Nennspannung: 50–630 V dcNennspannung: 30–250 V acKapazitätsbereich: 0,01–12 μFEIA-Größe: 2220–6560Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 %, andere Toleranzensind auf Anfrage erhältlichKlimaklasse: 55/125/56Bleifreie AnschlüsseBetriebstemperatur von –55 °C bis +125 °COptionen in Kfz-Qualität erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F161
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
10.2mm
Tiefe:
9.1mm
Höhe:
5.5mm
Abmessungen:
10.2 x 9.1 x 5.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
4036°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 470nf 63v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1649530, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F161WP474K100V, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.310,224*
€ 1.404,056*
€ 6,90*
ab € 1.540,704*
€ 1.639,776*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.404,056*
€ 1.670,82664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.394,16*
€ 1.659,0504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.357,552*
€ 1.615,48688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.333,96*
€ 1.587,4124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.310,224*
€ 1.559,16656
pro Packung
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,63778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.