Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDE Folienkondensator 1.5μF ±10% / 40 V ac, 63V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649546
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEDE4150KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 40 V ac, 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = LDE
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6.1mm
Höhe = 4.3mm
Abmessungen = 7.3 x 6.1 x 4.3mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C

Folienkondensator aus Polyethylennaphthalat (PEN) für die SMD-Montage.Nennspannung: 50–1000 V dcNennspannung: 40–250 V acKapazitätsbereich: 0,001–4,7 μFEIA-Größe: 1206–6054Kapazitätstoleranz: ±10 %, ±20 %, ±5 % auf Anfrage erhältlichKlimaklasse: 55/125/56Bleifreie AnschlüsseBetriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125°CKfz-Qualitäten erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
40 V ac, 63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
LDE
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6.1mm
Höhe:
4.3mm
Abmessungen:
7.3 x 6.1 x 4.3mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator smd, 1649546, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, LDEDE4150KA0N00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
7000
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 0,94*
46 Tage
nicht lagernd
1750
Frei Haus
ab € 0,876*
€ 0,971*
3000
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 8750 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 875000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7000 Stück ( entspricht € 6.580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.