Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDE Folienkondensator 100nF ±10% / 120 V dc, 250V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649569
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEIE3100KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 120 V dc, 250V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = LDE
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6.1mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 6.1 x 2.9mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 2824 (7260M)°C

Folienkondensator aus Polyethylennaphthalat (PEN) für die SMD-Montage.Nennspannung: 50–1000 V dcNennspannung: 40–250 V acKapazitätsbereich: 0,001–4,7 μFEIA-Größe: 1206–6054Kapazitätstoleranz: ±10 %, ±20 %, ±5 % auf Anfrage erhältlichKlimaklasse: 55/125/56Bleifreie AnschlüsseBetriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125°CKfz-Qualitäten erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
120 V dc, 250V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
LDE
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6.1mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 6.1 x 2.9mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
2824 (7260M)°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, chip-kondensator kemet, 1649569, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, LDEIE3100KA5N00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2250
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,85*
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 3,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.250 Stück
Mindestbestellmenge: 2250 Stück ( entspricht € 1.912,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.