Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDE Folienkondensator 10nF ±10% / 1 kV dc, 250V ac, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649827
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEQE2100KA5N00
EAN/GTIN:
     5059045361107
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 1 kV dc, 250V ac
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = LDE
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6.1mm
Höhe = 3.4mm
Abmessungen = 7.3 x 6.1 x 3.4mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = Lot
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
1 kV dc, 250V ac
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
LDE
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6.1mm
Höhe:
3.4mm
Abmessungen:
7.3 x 6.1 x 3.4mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
Lot
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, filmkondensator, 1649827, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, LDEQE2100KA5N00, Capacitors, Film Capacitors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.