Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDE Folienkondensator 47nF ±10% / 160 V ac, 400V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649855
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEMD2470KA5N00
EAN/GTIN:
     5059045558873
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 160 V ac, 400V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = LDE
Länge = 6mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 4.4mm
Abmessungen = 6 x 5 x 4.4mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
160 V ac, 400V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
LDE
Länge:
6mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
4.4mm
Abmessungen:
6 x 5 x 4.4mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 47nf folienkondensator, 1649855, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, LDEMD2470KA5N00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.