Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDE Folienkondensator 470nF ±10% / 63 V ac, 100V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649900
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEED3470KA0N00
EAN/GTIN:
     5059045287858
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 63 V ac, 100V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = LDE
Länge = 6mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 4.4mm
Abmessungen = 6 x 5 x 4.4mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
63 V ac, 100V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
LDE
Länge:
6mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
4.4mm
Abmessungen:
6 x 5 x 4.4mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 470nf 63v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1649900, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, LDEED3470KA0N00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.