Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDE Folienkondensator 4.7μF ±10% / 40 V ac, 63V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649939
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEDG4470KA0N00
EAN/GTIN:
     5059045558903
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 40 V ac, 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = LDE
Länge = 13mm
Tiefe = 10.4mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 13 x 10.4 x 4.1mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
40 V ac, 63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
LDE
Länge:
13mm
Tiefe:
10.4mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
13 x 10.4 x 4.1mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator smd, 1649939, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, LDEDG4470KA0N00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.