Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F161, AEC-Q200 Folienkondensator 220nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650036
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161ZS224K400V
EAN/GTIN:
     5059045397144
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F161
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 16.5mm
Tiefe = 15mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 16.5 x 15 x 7mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F161
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
16.5mm
Tiefe:
15mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
16.5 x 15 x 7mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1650036, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F161ZS224K400V, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.