Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDE Folienkondensator 3.3μF ±10% / 40 V ac, 50V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650076
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDECF4330KA0N00
EAN/GTIN:
     5059045289272
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 40 V ac, 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = LDE
Länge = 10.5mm
Tiefe = 7.9mm
Höhe = 4.7mm
Abmessungen = 10.5 x 7.9 x 4.7mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
40 V ac, 50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
LDE
Länge:
10.5mm
Tiefe:
7.9mm
Höhe:
4.7mm
Abmessungen:
10.5 x 7.9 x 4.7mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, 1650076, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, LDECF4330KA0N00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.