Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 X2 Folienkondensator 220nF ±10% / 310V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650284
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I322050L2K
EAN/GTIN:
     5059045556077
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R46
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 25mm
Höhe = 12.5mm
Abmessungen = 18 x 9 x 12.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.1%
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R46
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
25mm
Höhe:
12.5mm
Abmessungen:
18 x 9 x 12.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.1%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1650284, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R463I322050L2K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.